{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Einfüll-Trichter, Typ: 5 | |
| Barva | rdeča | |
| Material, sito | plemenito jeklo | |
| Vrsta izdelka | lijaki | |
| Zunanji premer | 160 mm | |
| Lastnosti | izliv, zamenljiv; primerno za živila; s pokrovom; s sitom | |
| Material | umetne mase | |
| Vhodna temperatura min. | −20 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 80 °C | |
| Primerno za | bencin; etanol; glikol; gorivo; hladilna sredstva; kemikalije; kerozin; kurilno olje; olje; slana voda; tekočine, ki vsebujejo kisline; zavorna tekočina; zaščita proti zmrzovanju |
| Številka izdelka | 083541 5 | |
| EAN/GTIN | 4024937811603 | |
| Številka proizvajalca | 81160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |