{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | FRp | |
| Base chimica | Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
| Temperatura di impiego minima | -240 °C | |
| Temperatura di impiego massima | 260 °C | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Spessore | 0,1 mm | |
| Temperatura di stoccaggio minima | 20 °C | |
| Per campo di impiego | Sigillante per tubi; per sigillare filetti | |
| Lunghezza | 12 m | |
| Durata dalla data di produzione | 60 mese | |
| Per materiale | gases; hydrocarbons; air; water; oils | |
| Per tipo di filettatura | es. fine | |
| Caratteristiche guarnizione | Nessun potere adesivo | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tenuta |
| Codice articolo | 083319 FINE | |
| EAN / GTIN | 4260205360019 | |
| Codice del produttore | 6111200120012 | |
| Produttore/persona responsabile | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |