Teflon-tiivistysnauha FINE

Tuote nro.: 083319 FINE
(0,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 654 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä FRp
Kemiallinen perusta Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Käyttölämpötila-alue −240 °C - 260 °C
Ominaisuudet palamaton; ei haurastu; ei liimaudu
Kierretyypille hieno
Väri valkoinen
Pituus 12 m
Leveys 12 mm
Paksuus 0,1 mm
Säilytyslämpötila 20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 60 kk
Tuotetyyppi Tiivistenauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Valmistajan numero 6111200120012

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

PTFE-kierretiiviste FRp käytettävissä 3/8 tuumaan asti: ilma, typpi, kaasu kork. 5 bar, nestekaasu, juomavesi kork. 16 bar käytettävissä korkeintaan 100 baarin asti (200 °C:ssa kork. 16 bar).

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.