Teflono sandarinimo juosta, 12 m, Tipas: FINE

Prekės Nr.: 083319 FINE
Kaina už vieną 1 vnt. (0,21 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 038 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FRp
Spalva baltas
Cheminė bazė politetrafluoretilenas (PTFE)
Minimali naudojimo temperatūra −240 °C
Maksimali darbinė temperatūra 260 °C
Plotis 12 mm
Storis 0,1 mm
Minimali sandėliavimo temperatūra 20 °C
Tinka panaudojimo sričiai sriegių sandarinimas
Ilgis 12 m
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 60 mėnesiai
Tinka medžiagoms dujos; angliavandeniliai; Oras; Vanduo; alyvos
Sriegių tipams glotn.
Sandarinimo savybės nelimpa
Produkto rūšis sandarinimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Gamintojo numeris 6111200120012
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

PTFE sriegių sandarinimo juosta FRp gali būti naudojama iki 3/8 colio: Oras, azotas, dujos iki 5 barų, skystos dujos, geriamasis vanduo iki 16 bar gali būti naudojamas iki 100 barų (esant 200 ° C temperatūrai – iki 16 barų).