{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | FRp | |
Kemijska baza | Politetrafluoretilen (PTFE) | |
Temperatura na području primjene | −240 °C - 260 °C | |
Osobina | nezapaljivo; ne lomi se; ne lijepi se | |
za vrstu navoja | fini | |
Boja | bijela | |
Duljina | 12 m | |
širina | 12 mm | |
Debljina | 0,1 mm | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 60 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Brtvena vrpca |
Broj artikla | 083319 FINE | |
EAN / GTIN | 4260205360019 | |
Broj proizvođača | 6111200120012 |