• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pasta ceramica per alte temperature, Contenuto: 30g

Codice art.: 083066 30
Prezzo per 1 Articolo (297,00 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,91 € / 1 Articolo
    (297,00 € / 1 Kilogramm)
  • da 12 Articolo
    7,43 € / 1 Articolo
    (247,67 € / 1 Kilogramm)
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.418 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tubetto
Contenuto 0,03 l
Colore bianco
Forma Pasta
Idrosolubilità solubile
Proprietà ossidanti no
Campo di impiego temperatura -30 °C - 1.400 °C
Tipo di prodotto Pasta ceramica / pasta di rame

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083066 30
EAN / GTIN 4260205362044
Codice del produttore WS 600 030
Produttore/persona responsabile WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

La pasta impedisce il grippaggio, il bloccaggio e la corrosione. Adatta soprattutto per componenti e viti esposti a fonti di calore, ad elevata pressione o ad ambienti corrosivi.
Pasta ceramica resistente alle alte temperature, con un campo d’azione da −30 °C a 1400 °C. Non volatile, ottime proprietà di separazione, resistente alle emulsioni.