Pasta de cerámica de alta temperatura, Contenido: 30g

Número de artículo: 083066 30
Precio por 1 Unidad (296,67 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,90 € / 1 Unidad
    (296,67 € / 1 Kilogramm)
  • Precio unitario comprando 12 Unidad(es)
    7,42 € / 1 Unidad
    (247,33 € / 1 Kilogramm)
a petición
En stock
1.119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color blanco
Almacenamiento Refrigeración; Seco/a
Contenido 30 g
Tipo de producto Pasta cerámica
Unidad contenido gramos
Modelo tubo
Forma Pasta
Temperatura de uso mín. -30 °C
Temperatura de uso máx. 1.400 °C
Características Resistente a las emulsiones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083066 30
EAN / GTIN 4260205362044
Número del fabricante WS 600 030
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

La pasta evita el gripaje, el agarrotamiento y la corrosión. Especial para piezas y tornillos expuestos al calor, la alta presión o un ambiente corrosivo.
Pasta cerámica resistente a altas temperaturas, con un intervalo de acción de −30 °C a 1400 °C. No volátil, con muy buenas propiedades de separación, resistente a la emulsión.