{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | bílá | |
| Skladování | Chlazení; Suchá | |
| Obsah | 30 g | |
| Druh produktu | Keramická pasta | |
| Obsah jednotka | gram | |
| Provedení | tuba | |
| Tvar | pasta | |
| Použití teploty min, | -30 °C | |
| Použití teploty max. | 1 400 °C | |
| Vlastnosti | Odolné proti emulzím | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 083066 30 | |
| EAN / GTIN | 4260205362044 | |
| Číslo výrobce | WS 600 030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |