Aukštai temperatūrai atspari keraminė pasta, Turinys: 30g

Prekės Nr.: 083066 30
Kaina už vieną 1 vnt. (300,00 € / 1 Kilogramm)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,00 € / 1 vnt.
    (300,00 € / 1 Kilogramm)
  • Nuo 12 vnt.
    7,50 € / 1 vnt.
    (250,00 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Laikymas saus.; šalt.
Turinys 30 g
Produkto rūšis keraminė pasta
Sudėties vienetas gramais
Modelis tūbelė
Forma Pasta
Temperatūra min. −30 °C
Temperatūra maks. 1 400 °C
Savybės atspar. emulsijai
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083066 30
EAN / GTIN 4260205362044
Gamintojo numeris WS 600 030
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

Pasta apsaugo nuo prikepimo, strigimo ir korozijos. Skirta detalėms ir varžtams, veikiamiems karščio, aukšto slėgio ar korozijai palankios terpės.
Aukštai temperatūrai atspari keraminė pasta, veikimo ribos nuo -30 °C iki + 1400 °C. Nelaki, puikių antiadhezinių savybių, neemulguojanti.