Grasso spray White Lithium Grease, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083058 500
Prezzo per 1 Articolo (41,58 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,79 € / 1 Articolo
    (41,58 € / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    17,33 € / 1 Articolo
    (34,66 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS 02 - infiammabilità; GHS 07 - pericolo per la salute; GHS 09 - pericolo per l’ambiente
Colore bianco
Contenuto 500 ml
Testina nebulizzatrice, bomboletta spray standard
Tipo di prodotto Lubrificante
Contenuto unità millilitro
Esecuzione bomboletta spray
Forma Pasta
Temperatura di autocombustione 200 °C
Punto di ebollizione 60 °C
Temperatura di applicazione max. 120 °C
Caratteristiche Con protezione antiruggine; Es. adatta per le alte pressioni
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Codice del produttore 30515-AD
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Grasso spray bianco universale con PTFE ad alto potere adesivo. Protegge e lubrifica in modo duraturo componenti mobili e superfici di scorrimento (ad es. catene, cuscinetti a sfera, cerniere) anche con carichi pesanti (fino a 120 °C). Resistente all’acqua e all’alta pressione.
Protegge dall’umidità. Facilità di lavorazione, in quanto inizialmente presenta una capacità di penetrazione più elevata e diventa quindi addensante e molto adesivo. Previene i danni causati da usura e corrosione.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.