Rozprašovací tuk White Lithium Grease, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083058 500
Cena za 1 ks (CZK 1068,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    534,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1068,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    446,00 CZK / 1 ks
    (CZK 892,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce White Lithium Grease
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Bílá
Obsah 500 ml
Rozprašovací hlava, sprej standard
Druh produktu Mazivo
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Teplota samovznícení 200 °C
Bod varu 60 °C
Použití teploty max. 120 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Číslo výrobce 30515-AD
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Univerzální, bílý rozprašovací tuk s PTFE s vysokou přilnavostí. Trvale chrání a maže pohyblivé díly a kluzné plochy (např. řetězy, kuličková ložiska, závěsy), také při maximálním zatížení (do 120 °C). Odolný proti vodě a vysokému tlaku.
Chrání před vlhkostí. Jednoduché zpracování, protože nejprve tekutý, poté houstnoucí a silně přilnavý. Zabraňuje poškození opotřebením a korozí.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.