Purškiama alyva White Lithium Grease, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083058 500
Kaina už vieną 1 vnt. (42,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,00 € / 1 vnt.
    (42,00 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vnt.
    17,50 € / 1 vnt.
    (35,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 02 - deg.; GHS 07 - pavojingas sveikatai; GHS 09 - pavojing. aplinkai
Spalva baltas
Turinys 500 ml
Purškimo antgalis, purškalas standartinė
Produkto rūšis tepimo priemonė
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis purškalas
Forma Pasta
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Virimo taškas 60 °C
Temperatūra maks. 120 °C
Savybės apsauga nuo rūdžių; tinka aukštam slėgiui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Gamintojo numeris 30515-AD
Gamintojas / atsakingas asmuo CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

Universali balta purškiama alyva, lipni. Apsaugo ir sutepa judančias dalis ir slydimo paviršius (pvz., grandines, rutulinius guolius), ilgalaikis poveikis net esant maksimalioms apkrovoms (iki 120 °C). Atsparus vandeniui ir dideliam slėgiui.
Apsaugo nuo drėgmės. Paprastas naudojimas, pirmiausiai prasiskverbia, tuomet sutirštėja ir sukietėja. Apsaugo nuo žalos dėl dilimo ir korozijos.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.