{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Silicone Ind | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
| Colore | trasparente | |
| Per | plastica | |
| Contenuto | 500 ml | |
| Testina nebulizzatrice, bomboletta spray | Smart Straw | |
| Tipo di prodotto | Spray al silicone | |
| Contenuto unità | millilitro | |
| Esecuzione | bomboletta spray | |
| Forma | liquido | |
| Viscosità dinamica | 7 | |
| Temperatura di autocombustione | 200 °C | |
| Punto di infiammabilità | 0 °C | |
| Temperatura di applicazione min. | -40 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 200 °C | |
| Caratteristiche | Azione antiaderente | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 083054 | |
| Codice del produttore | 32635-AB | |
| Produttore/persona responsabile | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |