• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Silikonspray Silicone Ind

Artikel-Nr.: 083054
Preis pro 1 Stück (44,20 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Silicone Ind
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02 – Entzündbar; GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend
Farbe transparent
geeignet für Kunststoff
Inhalt 500 ml
Sprühkopf, Spraydose Smart Straw
Produktart Silikonspray
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Spraydose
Form flüssig
Dynamische Viskosität 7
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Flammpunkt 0 °C
Temperatureinsatz min. -40 °C
Temperatureinsatz max. 200 °C
Eigenschaften antihaftwirkung
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083054
Herstellernummer 32635-AB
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbares Syntheseöl-Spray. Das Silikonspray bildet einen dünnen, wasserabscheidenden Gleitfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich ist. Frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung und ist ein hochwirksames Trennmittel. Das Produkt verharzt nicht und ist zwischen -40 °C und 200 °C einsetzbar.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.