{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Silicone Ind | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement | |
| Couleur | transparent | |
| Pour | plastique | |
| Sommaire | 500 ml | |
| Tête de pulvérisation, bombe aérosol | Smart Straw | |
| Type de produit | sprays silicone | |
| Unité contenance | millilitre | |
| Exécution | bombe aérosol | |
| Forme | liquide | |
| Viscosité dynamique | 7 | |
| Température d’auto-inflammation | 200 °C | |
| Point d’éclair | 0 °C | |
| température d’utilisation min. | -40 °C | |
| température d’utilisation max. | 200 °C | |
| Caractéristiques | effet anti-adhérant | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 083054 | |
| Réf. fabricant | 32635-AB | |
| Fabricant/personne responsable | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com |