• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Olio multifunzionale 5-56 + PTFE, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083048 500
Sconto
16,87 €
Prezzo per 1 Articolo (26,60 € / 1 Litro)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Clever Straw
Contenuto 0,5 l
Colore giallo-marrone
Punto di infiammabilità 78 °C
Idrosolubilità emulsionabile
Proprietà ossidanti no
Viscosità cinematica < 7 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Denominazione originale prodotto 5-56 + PTFE 500
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Codice del produttore 33199-AA
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale di alta qualità, senza silicone, non incrosta le superfici. Con aggiunta di PTFE e tecnologia spray “clever straw”. L’olio meccanico lubrifica, rimuove, protegge ed elimina l’umidità. L’aggiunta di lubrificante in PTFE assicura una protezione contro l’usura di lunga durata, un’elevata capacità di assorbimento della pressione e una lubrificazione efficace anche in condizioni estreme. Il prodotto può essere utilizzato tra i -50 °C e i 150 °C.

Uso:

Per lubrificare, allentare, pulire e proteggere. Sblocca le viti arrugginite, lubrifica meccanismi di ogni genere ed elimina i problemi di contatto sui collegamenti a spina.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.