Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Multifunktionsöl 5-56 + PTFE, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083048 500

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Herstellernummer 33199-AA
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Multifunktionsöl, silikonfrei, verharzt nicht. Mit PTFE-Zusatz und „clever straw“ Sprüh-Technologie. Das Mechaniköl schmiert, löst, schützt und verdrängt Feuchtigkeit. Der PTFE Schmierzusatz gewährleistet dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter extremen Bedingungen. Das Produkt ist zwischen −50 °C bis 150 °C einsetzbar.

Verwendung:

Zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken aller Art und beseitigt Kontaktprobleme an Steckverbindungen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater