Multifunkciós olaj 5-56 + PTFE 500 ml

Cikkszám: 083048 500
(28,10 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
592 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Clever Straw
Tartalom 0,5 l
Szín sárga-barna
Lobbanáspont 78 °C
Oldhatóság vízben emulgeálható
Oxidáló tulajdonságok nem
Kinematikus viszkozitás < 7 mm2/s
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 50 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Gyártó jelölése 5-56 + PTFE 500
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Gyártó száma 33199-AA

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű multifunkciós olaj, szilikonmentes, nem gyantásodik. PTFE adalékkal és „clever straw” szórástechnológiával. A műszerész olaj ken, old, véd és kiszorítja a nedvességet. A PTFE kenő adalék tartós kopásvédelmet, nagy nyomásálló képességet és megbízható kenést biztosít szélsőséges feltételek mellett is. A termék −50 °C és 150 °C között használható.

Felhasználás:

Kenéshez, lazításhoz, tisztításhoz és védelemként. Kilazítja a berozsdásodott csavarokat, használható mindenféle mechanika kenéséhez és megszűnteti a csatlakozók érintkezési problémáit

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.