• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multifunkční olej 5-56 + PTFE, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083048 500
Cena za 1 ks (CZK 840,00 / 1 Litre)
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    420,00 CZK / 1 ks
    (CZK 840,00 / 1 Litre)
  • od 12 ks
    350,00 CZK / 1 ks
    (CZK 700,00 / 1 Litre)
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení sprej
Rozprašovací hlava Clever Straw
Obsah 0,5 l
Barva žluto-hnědá
Bod vzplanutí 78 °C
Rozpustnost ve vodě emulgovatelný
Oxidační vlastnosti ne
Kinematická viskozita < 7 mm2/s
Skladovací teplota 15 °C - 50 °C
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen
Označení výrobce 5-56 + PTFE 500
Druh produktu Multifunkční olej / univerzální olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Číslo výrobce 33199-AA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Kvalitní multifunkční olej, bez silikonu, nepryskyřičnatí. S přísadou PTFE a rozstřikovací technologií „clever straw“. Mechanický olej maže, uvolňuje, chrání a odpuzuje vlhkost. Mazací přísada PTFE zaručuje trvalou ochranu proti opotřebení, vysoké přijetí tlakové síly a spolehlivé mazání také při extrémních podmínkách. Produkt lze použít v teplotním rozsahu −50 °C až 150 °C.

Použití:

Pro mazání, rozpouštění, čištění a ochranu. Uvolňuje zarezivělé šrouby, maže mechaniky všeho druhu a odstraňuje problémy s kontaky u konektorových spojů.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).