Mini-lampada a LED, Modello: 7

Codice art.: 081573 7
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.852 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2,6 Ah
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 3
Flusso luminoso min. ϕ 100 lm
Flusso luminoso max. ϕ 700 lm
Durata della luce min. 2 h
Durata illuminazione max. 10 h
Area EX no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore red; black
Grado di protezione / Classe di protezione IK index of protection; IP degree of protection
Tipo di prodotto Lampade
Lunghezza complessiva L 89 mm
Larghezza complessiva B 30 mm
Altezza complessiva H 95 mm
Per atmosfere esplosive no
Materiale plastica
Peso totale 255 g
Tipo di fissaggio Magnete
Luminosità regolabile
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081573 7
EAN / GTIN 4062406242473
Codice del produttore 081573 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente e compatta lampada a LED a batteria ideale per l’impiego mobile. Le dimensioni costruttive compatte consentono perfettamente di utilizzarla come torcia. Le basi di appoggio magnetiche regolabili permettono inoltre di usarla in modo stazionario.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua secondo IP 65.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua secondo IP 65.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.