{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse |
1 buc.
|
|
| Tip acumulator |
Litiu-ion (Li-ion)
|
|
| Tensiunea acumulatorului |
3,7 V
|
|
| Capacitate acumulator |
2,6 Ah
|
|
| Reîncărcabilă |
da
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP65
|
|
| Clasă de protecție IK |
IK07
|
|
| Reglabil la infinit |
nu
|
|
| Numărul de niveluri de lumină |
3
|
|
| Flux luminos min. ϕ |
100 lm
|
|
| Flux luminos max. ϕ |
700 lm
|
|
| Durată lumină min. |
2 h
|
|
| Durată lumină max. |
10 h
|
|
| Zona EX |
nu
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator
|
|
| Culoarea |
roşu; negru
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
Reflector
|
|
| Lungimea totală L |
89 mm
|
|
| Lăţime totală B |
30 mm
|
|
| Înălţimea totală H |
95 mm
|
|
| Recomandat pentru zona EX |
nu
|
|
| Greutate totală |
255 g
|
|
| Tip de fixare |
Magnet
|
|
| Luminozitate reglabilă |
da
|
|
| Corpuri de iluminat înlocuibile |
nu
|
|
| Tipul de iluminare |
LED
|
| Cod articol | 081573 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406242473 | |
| Număr producător | 081573 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |