Mini LED lempa, Tipas: 7

Prekės Nr.: 081573 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 390 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
IP apsaugos klasė IP65
IK apsaugos klasė IK07
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 3
Šviesos srautas min. ϕ 100 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 700 lm
Šviesos trukmė min. 2 h
Šviesos trukmė maks. 10 h
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis lempa
Visas ilgis L 89 mm
Bendras prietaiso plotis B 30 mm
Visas aukštis H 95 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 255 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081573 7
EAN / GTIN 4062406242473
Gamintojo numeris 081573 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška ir ryški LED akumuliatorinė lempa mobiliam naudojimui. Dėl kompaktiškų matmenų ją galima naudoti kaip rankinę lempą. Reguliuojami magnetiniai stovai užtikrina patogų stacionarų naudojimą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 65 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 65 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.