Mini LED-strålkastare 7

Art-nr: 081573 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 718 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
ljusflöde 100 lm
Ljusflöde steg 2 350 lm
Ljusflöde steg 3 700 lm
brinntid 10 h
Brinntid steg 2 4 h
Brinntid steg 3 2 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 89 mm
total bredd 30 mm
totalhöjd 95 mm
vikt 255 g
Produktslag Strålkastare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081573 7
EAN/GTIN 4062406242473

Benämning

Utförande:

Kompakt och ljusstark batteridriven LED-strålkastare för mobil användning. De kompakta yttermåtten gör den perfekt lämplig att använda som handlampa. Den justerbara magnetiska lampfoten möjliggör dessutom stationär användning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel.