Miniprojetor LED, Tipo: 7

N.º do artigo: 081573 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 959 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 100 lm
Fluxo luminoso nível 2 350 lm
Fluxo luminoso nível 3 700 lm
Período de iluminação 10 h
Período de iluminação 2 4 h
Período de iluminação 3 2 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,6 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 89 mm
Largura total 30 mm
Altura total 95 mm
Peso 255 g
Tipo de produto Foco

Identificação e classificação

Número do artigo 081573 7
EAN/GTIN 4062406242473
Número do fabricante 081573 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Projetores LED sem fio compactos e potentes para utilização móvel. Graças às suas dimensões compactas, podem ser perfeitamente utilizados como lanterna de mão. Os pés magnéticos reguláveis também permitem o uso estacionário.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo y el agua proyectada según IP 65.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo y el agua proyectada según IP 65.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.