{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | SLIM | |
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Corrente di illuminazione | 500 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 250 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 310 mm | |
⌀ Testa | 17 mm | |
Peso | 228 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Codice del produttore | 03.5612 | |
Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |