{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | SLIM | |
| Tipo de proteção IP | IP 30 | |
| Fluxo luminoso | 500 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 250 lm | |
| Período de iluminação | 2,5 h | |
| Período de iluminação 2 | 5 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 310 mm | |
| ⌀ da cabeça | 17 mm | |
| Peso | 228 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | 081539 310 | |
| EAN/GTIN | 5708997356128 | |
| Número do fabricante | 03.5612 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |