{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP30 | |
| Diametru cap iluminare | 17 mm | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos min. ϕ | 250 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 500 lm | |
| Durată lumină min. | 2,5 h | |
| Durată lumină max. | 5 h | |
| Denumirea producătorului | SLIM | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Greutate totală | 228 g | |
| Tip de fixare | Cârlig; Magnet | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081539 310 | |
| EAN / GTIN | 5708997356128 | |
| Număr producător | 03.5612 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |