• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED pailgas prožektorius su baterijomis, Bendras ilgis: 310mm

Prekės Nr.: 081539 310
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SLIM
IP apsaugos klasė IP 30
Šviesos srautas 500 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 250 lm
Švietimo trukmė 2,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 310 mm
Galvos ⌀ 17 mm
Svoris 228 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081539 310
EAN / GTIN 5708997356128
Gamintojo numeris 03.5612
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomas šviestuvas „Trys viename“ yra ypač plonas ir kompaktiškas. Galima patikrinti ir apšviesti sunkiai prieinamas ir ankštas vietas. Sulankstytas, kišenės dydžio, šviestuvas veikia kaip paprastas prožektorius. Papildomai yra taškinis spindulys ir du šviesos lygiai (50 arba 100%). Integruotas stiprus magnetas ir kablys.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Be maitinimo bloko. Įkrovimo kabelis tiekiamas kartu su įrankiu.