Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: PEN

Codice art.: 081513 PEN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto MINI
Corrente di illuminazione 100 lm
Durata 2 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Luce colorata Colore reale
Valore CRI 95
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza complessiva 16 mm
Peso 60 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Codice del produttore 03.5117
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

COLOUR MATCH. LED speciale con valore CRI elevato per una resa perfetta dei colori e un’altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l’uso in officine di verniciatura. Lente di vetro intercambiabile e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana.
MATCHPEN. Torcia a stelo portatile di piccole dimensioni con funzione di focalizzazione per fascio di luce concentrata tra 10° e 70°. Ideale per il riconoscimento di graffi e tracce nei controlli di qualità.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 × batterie AAA.