• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada per macchina a LED tonda, Modello: 140

Codice art.: 081435 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Potenza luminosa 3 W
Corrente di illuminazione 300 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Testa 40 mm
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Codice del produttore 900/51
Produttore/persona responsabile Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in alloggiamento in alluminio e disco in acrile satinato, per un'illuminazione omogenea a 160°.
  • Senza sfarfallii né riflessi.
  • Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.

Ruotabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.