• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LED-maskinbelysning rund, Typ: 140

Art-nr.: 081435 140
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 3 W
ljusflöde 300 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totallängd 140 mm
Huvud-⌀ 40 mm
Produktslag Maskinbelysning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081435 140
EAN/GTIN 4260131235474
Tillverkarens nummer 900/51
Tillverkare/ansvarig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Benämning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i aluminiumhus och en satinerad akrylskiva för en jämn 160 graders belysning.
  • Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.
  • Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.

Vridbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.