Luminaria LED de máquina redondo, Tipo: 140

Número de artículo: 081435 140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 24 V
Clase de protección IP: IP67
Flujo luminoso máx. ϕ 300 lm
Rendimiento lumínico 3 W
Ángulo de emisión 160 grados
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Luminaria de máquina
Longitud total L 140 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Tipo de fijación Imán
Antirreflejos
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable no
Ángulo de emisión ajustable no
Color luz Color blanco neutro
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Número del fabricante 900/51
Fabricante/responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en carcasa de aluminio y un cristal de acrilo satinado para una iluminación homogénea de 160 grados.
  • Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.
  • Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.

Giratorio.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.