Led-machinelamp rond, Type: 140

Artikelnummer: 081435 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 3 W
Lichtstroom 300 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 140 mm
Kop-⌀ 40 mm
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081435 140
EAN/GTIN 4260131235474
Nummer fabrikant 900/51
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in aluminium behuizing met een gesatineerde acrylplaat voor een homogene verlichting over 160 graden.
  • Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.

Draaibaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan