LED strojna svjetiljka okruglo 140 mm

Artikl br.: 081435 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona nema
Snaga svjetlosti 3 W
Jakost svijetlosti 300 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Ukupna duljina 140 mm
⌀ glave 40 mm
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Broj proizvođača 900/51

Opis

Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u aluminijskom kućištu i satiniranoj akrilnoj stijenci za homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva.
  • Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.
  • Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.

Okretljiv.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.