• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru cu LED, Tip: 2

Cod articol.: 081415 2
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 24 V
Clasă de protecție IP IP65
Diametru cap iluminare 28 mm
Reglabil la infinit da
Flux luminos max. ϕ 200 lm
Putere de iluminare 2 W
Temperatură culoare max. 5.500 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Înălţimea totală H 600 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 760 g
Tip de fixare Magnet
Luminozitate reglabilă da
Unghi fascicul reglabil nu
Focalizarea poate fi reglată nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Număr producător 900/44D
Producător/responsabil Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descriere

Execuţie:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile şi robuste cu braţ flexibil şi picior magnetic solid. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al maşinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, lumină albă rece de cca. 5500 Kelvin.
Fascicul punctiform pentru lumină focalizată.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

Notă:

Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.