{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Potência luminosa | 2 W | |
| Fluxo luminoso | 200 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Lâmpada | LED | |
| Cor da luz | branco frio | |
| Temperatura da cor | 5.500 K | |
| Altura total | 600 mm | |
| ⌀ da cabeça da lâmpada | 28 mm | |
| Tipo de fixação | Base magnética | |
| ⌀ da base magnética | 66 mm | |
| Peso | 760 g | |
| Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
| Número do artigo | 081415 2 | |
| EAN/GTIN | 4260131238086 | |
| Número do fabricante | 900/44D | |
| Fabricante/responsável | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |