Ciabatta con protezione da sovratensione F/ B/ PL/ CZ, Numero di prese: 8

Codice art.: 081168 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso per tipo di connettore E
Per i paesi Belgio; Francia; Polonia; Repubblica Ceca
Lunghezza cavo 2,5 m
Classe del cavo H05VV-F
Struttura del cavo 3G1,5
Potenza assorbita 3.500 W
Tensione nominale 230 V
Corrente nominale 16 A
Classe di protezione (elettrotecnica) Classe di protezione I
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore grigio; nero
Grado di protezione / Classe di protezione Classe di protezione (elettrotecnica)
Lunghezza cavo 2,5 m
Potenza quando srotolato 3.500 W
Numero di interruttori 1 pz.
Modello di presa E
Numero, Presa di corrente 8
Tensione nominale, Presa di corrente 230 V
Corrente nominale, Presa di corrente 16 A
Potenza assorbita 3.500 W
Tipo di prodotto Ciabatta
Campo di impiego campo interno
Caratteristiche Interruttore on/off; Possibilità di montaggio a parete; sovraccarico
Materiale corpo plastica
Larghezza alloggiamento 630 mm
Materiale del cavo cloruro di polivinile (PVC)
Tipo di collegamento Presa di corrente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Codice del produttore 1883344318
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all’asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).
Alloggiamento altamente resistente alla rottura con ingresso cavi di fronte all’interruttore protetto per un utilizzo semplice e dispositivo di sospensione. La protezione contro le sovratensioni (13000 A) impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da pericolose sovratensioni.
Con prese per i Paesi F, B, PL e CZ.