Pistorasialista, ylijännitesuoja 8

Tuote nro.: 081168 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistorasioiden lukumäärä 8
Listan pituus 630 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 2,5 m
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 8
Soveltuu maihin F/ B/ PL/ CZ
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Valmistajan numero 1883344318

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.
Erittäin luja kotelo, kaapelisisääntulo suojassa sijaitsevaa kytkintä vastapäätä helppokäyttöisyyden vuoksi, lisäksi ripustuskoukku. Ylijännitesuoja (13000  A) estää liitettyjen laitteiden sähkökatkokset haitallisten ylijännitteiden jälkeen.
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.