Uttagslist med överspänningsskydd 8

Art-nr: 081168 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal uttag 8
Längd list 630 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kabelkonstruktion 3G1,5
Kabelklass H05VV-F
kabellängd 2,5 m
Antal uttag 230 V/16 A 8
Passar för länderna F/ B/ PL/ CZ
Produktslag Grenuttag
Kontakttyp ingång E

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081168 8
EAN/GTIN 4007123251490
Tillverkarens nummer 1883344318

Benämning

Utförande:

Med belyst säkerhetsströmbrytare och uttag i 45° vinkel. 3 500 W (16 A) märkeffekt.
Mycket hållfast hölje med kabelingången placerad mitt emot den skyddade brytaren för att underlätta hanteringen. Försedd med extra upphängningsanordning. Överspänningsskyddet (13000 A) ser till att anslutna apparater inte skadas vid eventuell överspänning.
Med stickuttag för länderna F, B, PL och CZ.