Regleta de enchufes con protección contra sobretensión F/ B/ PL/ CZ, Número de tomas de corriente: 8

Número de artículo: 081168 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada E
Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Longitud de cable 2,5 m
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Consumo de potencia 3.500 W
Tensión nominal 230 V
Corriente nominal 16 A
Clase de protección (electrotecnia) Nivel de protección I
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Longitud cable 2,5 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Número de interruptores 1 ud.
Tipo de toma de corriente E
Cantidad, Toma de corriente 8
Tensión nominal, Toma de corriente 230 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Consumo de potencia 3.500 W
Tipo de producto Regleta de enchufes
Intervalo de empleo interior
Características Interruptor de encendido/apagado; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 630 mm
Material cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Número del fabricante 1883344318
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).
Carcasa altamente resistente a la rotura con entrada para cables enfrente del interruptor dispuesto en una posición segura para el manejo sencillo, así como con dispositivo de suspensión adicional.
La protección contra sobretensión (13000 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones dañinas.
Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.