Prelungitor cu protecţie la supratensiune F/ B/ PL/ CZ, Număr de prize: 8

Cod articol.: 081168 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare E
Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Lungimea cablului 2,5 m
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Putere absorbită 3.500 W
Tensiune nominală 230 V
Curent nominal 16 A
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 1
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Lungimea cablurilor 2,5 m
Putere desfășurată 3.500 W
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză E
Număr, Priză 8
Tensiune nominală, Priză 230 V
Curent nominal, Priză 16 A
Putere absorbită 3.500 W
Tip produs Prelungitor
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 630 mm
Materialul cablului clorură de polivinil (PVC)
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081168 8
EAN / GTIN 4007123251490
Număr producător 1883344318
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Cu întrerupător luminos de siguranţă şi socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).
Carcasă foarte rezistentă la şocuri cu intrarea cablului dispusă pe partea opusă comutatorului, pentru o deservire simplă şi suplimentar cu element de suspendare. Protecţia la supratensiune (13000 A) împiedică defectarea aparatelor conectate din cauza suprasarcinii.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.