{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Denominazione originale prodotto | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox Set M5-M8 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Diametro tagliente, min. | 4,5 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 7,4 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Numero taglienti | 1 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 080756 M5-M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515038096 | |
| Codice del produttore | 080756 M5-M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |