Punta lunga standard per foratura a flusso (con colletto) Inox, Filettatura: M6

Codice art.: 080756 M6
Sconto
89,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Diametro codolo DS 8 mm
Contenuto parte singola
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox
Diametro tagliente, min. Dc min. 5,4 mm
Configurabile no
Designazione del prodotto (tipo) INOX
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Interfaccia Attacco 1
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Flow Drills
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Per filettatura M M6
Materialstärke min. 0,7 mm
Spessore del materiale max. 3 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,3 kW
empfohlene Drehzahl 2.500 min-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080756 M6
EAN / GTIN 4069515008884
Codice del produttore 080756 M6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN e a colonna.
Punta standard per foratura a flusso (con colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.