{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Codolo cilindrico | |
| Denominazione originale prodotto | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Configurabile | no | |
| Materiale da lavorare | M (acciaio inox) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Flow Drills | |
| Ausführung Kragen | standard (con collare) | |
| Per filettatura M | M5 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Spessore del materiale max. | 3 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2.600 min-1 |
| Codice articolo | 080756 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008877 | |
| Codice del produttore | 080756 M5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |