Broca de furação térmica standard (com colar) longo Inox, Rosca: M5

N.º do artigo: 080756 M5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox M5
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Diâmetro da haste 6 mm
Diâmetro de corte, mín. 4,5 mm
Diâmetro de corte, máx. 4,5 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte tolerância do fabricante
Número de arestas de corte 1
Direção da hélice neutro(a), reto(a)
Designação do produto (tipo) N
Utilização com tipo de perfuração furo de passagem
Material de corte MDI
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável)
Revestimento sem revestimento
Interface ponto de separação 1
N.º de rotações máx. 2 600 r.p.m.
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 080756 M5
EAN/GTIN 4069515008877
Número do fabricante 080756 M5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica standard (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados