• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Inox, Schroefdraad: M5

Artikelnummer: 080756 M5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddelingang zonder koelsmeermiddelingang
Koelsmeermiddeluitgang zonder koelsmeermiddeluitgang
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox M5
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 6 mm
Snijkantdiameter, min. 4,5 mm
Snijkantdiameter, max. 4,5 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Aantal snijkanten 1
Spoedrichting neutraal, recht
Productaanduiding (type) N
Toepassing bij boringtype doorlopend gat
Materiaal VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal)
Coating ongecoat
Aansluiting scheidingspunt 1
Toerental max. 2.600 min-1
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080756 M5
EAN/GTIN 4069515008877
Nummer fabrikant 080756 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten