• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Friktionsborr plan (utan krage) Inox, Gänga: M10

Art-nr.: 080754 M10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel nej
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 0100 mm
Torrbearbetning lämplig
Skaftdiameter 10 mm
Skärdiameter, min. 9,3 mm
Skärdiameter, max. 9,3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerans, skärdiameter tillverkartolerans
Antal skär 1
Produktnamn (typ) N
Skärmaterial hårdmetall
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Max. varvtal 2 100 min-1
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande massiv hårdmetall
Bearbetningsförfarande fullhålsborrning
Produktslag fullhålsborr
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080754 M10
EAN/GTIN 4069515014328
Tillverkarens nummer 080754 M10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage), för användning i rostfria material.
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.