Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) Inox (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG0754 M10
Prezzo set 5 articoli (77,60 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro codolo DS 10 mm
Numero di giri max. 2.100 min-1
Contenuto set
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Interfaccia Attacco 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0754 M10
EAN / GTIN 4069515042901
Codice del produttore GG0754 M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili, come n.art. 080754.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.