Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 100-125mm

Codice art.: 0806525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0806525
EAN / GTIN 4029713281519
Codice del produttore 0806525

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Leva di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Telaio in acciaio rivestito

Descrizione:

Qualità della coppia di prismi quadrupli 0 10 -120 mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 100 - 125
  • Limite di errore (mm): 0,006 mm
  • Limite di errore (µm): 6 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1