Vnější karbidové mikrometrické měřicí plochy Čtení 0,01 mm, 100 - 125 mm

Artiklové číslo: 0806525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0806525
EAN / GTIN 4029713281519
Číslo výrobce 0806525

Popis

Provedení:

  • DIN 863-1
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Čtyřnásobný pár hranolů, třída 0 10 -120 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 100–125
  • Mez chyby (mm): 0,006 mm
  • Mez chyby (µm): 6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1